Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIRflex-GRS-FOOD, blau AD 42, 35 x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5684618
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     AIRFLEX-GRS-FOOD,AD45
EAN/GTIN:
     4025113301895
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Kabelschlauch
Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-GRS-FOOD, Ringe, IP 68 / IP 69K Vollkunststoffschutzschlauch für die Lebensmittelindustrie mit integrierter Hartkunstoffwendel, außen und innen glatt Material: lebensmittelechter PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: blau Temperaturbereich: -25°C ... + 50°C ^ +70°C Zulassungen: ECOLAB / FDA CFR 21 konform Eigenschaften: lebensmittelecht / mikrobenbeständig / flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / weichmacherfrei / innen und außen glatt / leichtes Einziehen von Kabeln und außen leichtes Reinigen des Schlauches Einsatzbereich: Lebensmittelindustrie / Automation / Elektroanlagen / Maschinen- und Anlagenbau Farbe: blau, Außendurchmesser: 42 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 35 mm, Einsatztemperatur: -25...50 °C, Biegeradius, statisch: 160 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: Hartkunststoffwendel, Innen glatt: true, Flexibilität: flexibel, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: true, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AIRFLEX-GRS-FOOD,AD45
Ident Code:
10220904038
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 13,32652*
€ 15,64652*
25
Frei Haus
ab € 13,3228*
€ 15,7528*
25
Frei Haus
ab € 13,5452*
€ 15,8952*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 14,0559*
€ 16,5059*
29 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 18,0721*
€ 21,1521*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 16,5059*
€ 19,64202
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,0559*
€ 16,72652
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 412,6475* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.