Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
Trio LED-Balken NARCOS,6x6W SMD LED/3000K/6x550Lm,L.177cm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0588668
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
873110631
EAN/GTIN:
4017807302660
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Diese sechsflammige Deckenleuchte NARCOS besticht durch ihre zeitlose Formgebung, die sie zum Highlight in jeder modern eingerichteten Umgebung macht. Durch ein eingebautes Gelenk lassen sich die sechs Spots in verschiedenen Winkeln zueinander ausrichten und drehen. So haben Sie ein auf Ihre persönlichen Wünsche abgestimmtes Deckenlicht, mit dem Sie sowohl eine indirekte Beleuchtung einstellen können oder auch eine Zimmerecke bzw. ein Objekt im Raum gezielt beleuchten und anstrahlen können. Die Leuchte hat eine Länge von 177 cm. Das klassische Design und die vielseitige Farbe Weiß matt sorgen für ein stilvolles Flair in Ihrem Zuhause und verwöhnt Sie ganz nebenbei mit einem effektreichen Licht. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie, die sich durch eine hohe Lichtqualität und Energieeffizienz auszeichnet. Im Vergleich zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln lassen sich bis zu 80% der Energiekosten sparen. Zusätzlich haben LED Lichtquellen eine lange Lebensdauer, produzieren weniger Wärme und schonen die Umwelt.
... >
Langfeldleuchten
>
LED Wohnraumleuchten
>
LED Decken-/Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
anbaudeckenleuchte trio
,
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 95,68*
€ 118,86*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 95,59*
€ 119,75*
Lager 721
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 97,47*
€ 121,93*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 99,19*
€ 124,01*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 120,72*
€ 148,95*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,01*
€ 147,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,13*
€ 139,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,19*
€ 118,04
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ranex 6000.377 Scheinwerfer
RANEX
10.013.51
ab € 11,23*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
TRIO Leuchten
802400207
ab € 17,18*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
TRIO Leuchten
802400307
ab € 25,64*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
TRIO Leuchten
802430407
ab € 32,83*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Leuchten
802400201
ab € 17,96*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Leuchten
802400301
ab € 27,47*
Sonstiges
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Weiß GU10
TRIO Leuchten
802430401
ab € 27,71*
Sonstiges
LED-Balken 3flg 3000K 12,9W alu
TRIO Leuchten
821410305
ab € 65,03*
Sonstiges
LED-Schiene, 6 x 4,5W Osram-LEDs, 2 Gelenke, Länge max.150cm, Alu gebürstet
TRIO Leuchten
821410605
ab € 113,34*
Sonstiges
LED-Strahler 3000K 17,2W alu/chrom
TRIO Leuchten
637050
ab € 80,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen