Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
TRIO Marley Strahler Oberflächenbeleuchtung Nickel GU10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE1-85112816
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
802400207
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Mit dem modernen 2-flammigen Deckenbalken MARLEY erhalten Sie eine individuelle Beleuchtung in Ihrem Wohnraum oder Ihrem Flur. Das puristische Design passt sich perfekt jedem zeitgemäßen Einrichtungsstil an. Die Spots sind unabhängig voneinander schwenkbar, so dass Sie den Strahler Ihren Wünschen entsprechend individuell ausrichten können. Die Leuchte hat eine Länge von 30 cm. Die Leuchte harmoniert in zeitlos elegantem Nickel matt und fügt sich problemlos in verschiedene Einrichtungsstile ein. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Nickel
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
655 g
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
35 W
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
340 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
820 g
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Lichtspots
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte trio
,
deckenanbauleuchte
,
deckenanbauleuchte gu10
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 17,18*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ausgefallene Deckenlampe 2 flammig mit E14 LEDs, Deckenstrahler schwenkbar
Globo
54809LM2
ab € 34,80*
Ähnlich
LED Deckenstrahler FAINA 2 flammig in Silber matt - Spots dreh- und schwenkbar
meineWunschleuchte
SP1004208N
ab € 18,37*
Ähnlich
LED-Balken CLAPTON, ink.2x4,5W Osram-LEDs, 350Lm, mit Schalter, Länge 36cm
TRIO Leuchten
821470205
ab € 49,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen