Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Halbleiterrelais
>
Artikel
Siemens 3RQ3052-1SM50 Optokoppler 1S TRIAC Eing. DC 24V, Ausg. AC 48-264V, 2A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0592800
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
3RQ30521SM50
EAN/GTIN:
4047621000558
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Ausgangskoppler Optokoppler 1 S Triac, Eingang DC 24 V Ausgang AC 20-264 V, 2 A Baubreite 6,2 mm Schraubanschluss thermischer Strom 2A Koppelrelais mit Halbleiterausgang (nicht steckbar) SIRIUS 3RQ3 für die galvanische Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.Sehr schmal und kompakt. Schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale. Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden.Lieferbar als Koppelrelais mit Relaisausgang, mit Halbleiterausgang oder mit Steckrelais, mit verschiedenen Betriebsspannungen und Ausgangsströmen sowie mit hartvergoldeten Kontakten oder mit Hand-Automatik-Umschaltung.Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten, wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten vereinfachen die Auswahl und die Lagerhaltung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.
... >
Industrie-Schaltgeräte
>
Industrie-Relais und Schütze
>
Zeitrelais Industrie
Weitere Suchbegriffe:
Hilfsschalter
,
Impulsrelais
,
Installationsrelais
,
Schaltrelais
,
Interface-Relais
,
Interfacerelais
,
Koppelrelais
,
Optokoppler
,
siemens koppelrelais 24v
,
hilfskontakt siemens
,
hilfskontakt
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 39,73*
€ 44,09*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 41,46*
€ 46,73*
Lager 3517
5
Frei Haus
ab € 45,754*
€ 50,534*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 48,148*
€ 53,068*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 48,56*
€ 53,30*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 53,30*
€ 63,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 266,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbindungskamm 16-polig
Siemens
3RQ39010D
ab € 3,28*
Zubehör
Verbindungskamm 2-polig
Siemens
3RQ39010A
ab € 6,13*
Zubehör
Verbindungskamm 4-polig
Siemens
3RQ39010B
ab € 1,07*
Zubehör
Verbindungskamm 8-polig
Siemens
3RQ39010C
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen