Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEGA 84083K3 E-Lichtbauelement 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0593945
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     84083K3
EAN/GTIN:
     4044017279826
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe
BEGA Lichtbauelement 84083K3. Symmetrische Lichtstärkeverteilung. LED, 65,2 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 5210 lm, Farbtemperatur 3000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Übertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jährige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschleißteile. Mit BEGA Ultimate Driver® LED-Netzteil, DALI steuerbar, 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Sicherheitsglas klar. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Mit Tür und eingebautem Anschlusskasten 70629. Zur Durchverdrahtung für 2 Kabel bis 5 x 10 qmm mit 2 Schmelzsicherungen Neozed D 01 · 6 A. Abmessungen: 300 x 300 mm. Höhe der Leuchte über Flur 6000 mm. Befestigung des Lichtbauelements mit dem Erdstück 71 135 oder mit dem Befestigungssockel 70848 zum Aufschrauben auf ein Fundament.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 3.244,86*
€ 3.474,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 3.271,75*
€ 3.524,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3.359,48*
€ 3.599,76*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3.629,32*
€ 3.861,86*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.861,86*
€ 4.595,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.817,58*
€ 4.542,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.691,97*
€ 4.393,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.632,93*
€ 4.323,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.629,32*
€ 4.318,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.