Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 465.N Verbindungsklemme 17,5x15x122mm 1,5-4,0qmm PA natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0594501
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     465.N
EAN/GTIN:
     4011126402698
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 15 x 122 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,5 - 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten eindrähtig : 5 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten starr, flexibel : 4 x 1,5 mm², 3 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : natur
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,52819*
€ 0,76819*
10
€ 5,46*
ab € 0,529*
€ 0,769*
10
€ 3,90*
ab € 0,598*
€ 0,868*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 0,6038*
€ 0,8738*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,6329*
€ 0,9129*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,76819*
€ 0,91415
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71819*
€ 0,85465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,67819*
€ 0,80705
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65819*
€ 0,78325
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,52819*
€ 0,62855
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,6819* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.