Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Verbindungsklemme, 17,5x15x122 mm, Klemmbereich 1,5-4,0 mm², Kunststoff PA, Farbe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HKL Verbindungsklemme 1,5-4 qmm 465.N Farbe natur
HKL Verbindungsklemme 1,5-4 qmm 465.N Farbe natur
Artikel-Nr.:
     4792-40135765
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126402698
EAN/GTIN:
     4011126402698
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Verbindungsklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 17,5 x 15 x 122 mm Klemmbereich : 1,5 - 4,0 mm² Anschlussmöglichkeiten : 5 x 1,5 mm², 4 x 2,5 mm², 2 x 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PA Werkstoff Klemmbolzen : Messing Werkstoff Klemmschrauben : galv. verz. Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T85 Nennspannung : 450 V Farbton : natur
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Bemessungsspannung:
450 Volt
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 Quadratmillimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: dosenklemme 4qmm, dosenklemme, verbindungsklemme sonepar, 465.N, 4011126402698, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Abzweigklemme mit Berührungsschutz, Anschlussklemme, Blockklemme, CU-Freileitungsklemme, Freileitungsklemme, Klemmstein, Kupfer-Freileitungsklemme, Schraubenlose Verbindungsklemme, Steckklemme, Verbindungsdosenklemme, 0486461, 486461
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,52819*
€ 0,77819*
10
€ 5,46*
ab € 0,529*
€ 0,779*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5892*
€ 0,8637*
10
€ 3,90*
ab € 0,598*
€ 0,868*
Lager 4792
20
10
€ 6,95*
ab € 0,5982*
€ 0,8699*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,8699*
€ 1,03518
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,8582*
€ 1,02126
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8082*
€ 0,96176
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7782*
€ 0,92606
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5982*
€ 0,71186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,699* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.