Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa USW-M AD45-M50 Metallverschraubung 90° Winkel Messing vernick.15010527050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0600687
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010527050
EAN/GTIN:
     4025113202239
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel USW-M, IP 40 geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS / SPR-VA / FLEXAgraff-AS / FLEXAgraff-VA metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Verschraubungsgehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Gehäuse Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtüllen m50
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 53,67276*
€ 60,81276*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 59,4151*
€ 66,5851*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 60,63651*
€ 67,89651*
10
Frei Haus
ab € 62,428*
€ 69,938*
4 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 111,57*
€ 160,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 67,89651*
€ 80,79685
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,63651*
€ 72,15745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 678,9651* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.