| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-122270 Herst.-Nr.: 15010527050 EAN/GTIN: 4025113202239 |
| |
|
| | |
| 15010527050 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 40,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: 90 Grad Winkel Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: M50x1,5 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 12,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 45,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 40,0mm Innendurchmesser: 38,0mm Maße: Höhe: 77,0mm Schlüsselweite: SW54 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 125°C Schutzart: IP40 Passend für: SPR-AS / SPR-VA Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Dichtung: Thermoplastisches Elastomer (TPE) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Übereinstimmende Angaben: Gewinkelte Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 53,85459* | € 60,29459* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 59,2451* | € 66,1751* | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 60,47651* | € 67,48651* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 62,478* | € 69,528* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 112,37* | € 160,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|