Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0601798 Herst.-Nr.: 6101578 EAN/GTIN: 4021972015782 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DECT 77 IP Nicht nur bei Healthcare- und im Medizineinsatz besonders robust | wasserresistent | antibakteriell antibakteriell gemäß ISO 22196 (2 nd Edition) hochwertige, leuchtintensive Folientastatur mit spürbaren Tasten und sicherem Druckpunkt strahlwasserdicht und staubdicht gemäß IP 65 Schutzklasse funktionsfähig in Umgebungen von -10 bis +55 Grad mit 12,2cm besonders klein wiegt nur 134g Farbe weiss HighLights besonders klein und mobil robust mit Fallhöhe von 2 Meter besonders stabiler Gürtelclip Bluetooth-Technologie für schnurloses Headset Gerätebuchse für schnurgebundene Headsets hochauflösendes Display mit noch besserer Lesbarkeit (240x320px) Notruffunktion über gesonderten Taster beleuchtete Tastatur und Vibration geeignet für AGFEO DECT Link mit dem DECT HeadSet IP PictureDECT zur Bildanzeige von Türkamera und Kontaktfoto an ES-Systemen. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: cordless phone, Ladeschale für Telefon, Ladeständer für Telefon, Telefon Ladeschale, Notruftelefon, Nottelefon, Systemtelefon, IP Phone, IP-Telefon, VoIP, VoIP Telefon, VoIP-Phone, Voice over IP, agfeo systemtelefon schnurlos, notruftelefon schnurlos, notruftelefon |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 329,10* | € 393,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 330,59* | € 394,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 334,40* | € 402,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 352,77* | € 423,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 361,66* | € 433,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|