Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix MC 1,5/ 2-G-5,08 1836189 Grundleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0603813
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836189
EAN/GTIN:
     4017918111052
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift, Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: MC 1,5/..-G, Rastermaß: 5,08 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 9,50*
ab € 0,2636*
€ 0,3536*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2686*
€ 0,3586*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3042*
€ 0,4086*
50
€ 5,00*
ab € 0,3098*
€ 0,4098*
Lager 4147
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,31662*
€ 0,42662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,42662*
€ 0,50768
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,40662*
€ 0,48388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35662*
€ 0,42438
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34662*
€ 0,41248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31662*
€ 0,37678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,331* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1836079
ab € 0,7253*
Zubehör
Phoenix Contact
1900772
ab € 0,8467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.