Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MC 1,5/ 2-G-5,08 Grundgehäuse 2-pol.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktfoto: MC 1,5/ 2-G-5,08 Grundgehäuse 2-pol.
Produktfoto: MC 1,5/ 2-G-5,08 Grundgehäuse 2-pol.
Artikel-Nr.:
     995E-80602800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1836189
EAN/GTIN:
     4017918111052
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

MC 1,5/ 2-G-5,08 Grundgehäuse 2-pol., RM 5,08
Herst.-Nr.: 1836189

Phoenix Grundgehäuse für Leiterplattenmontage zur Aufnahme von Reihenklemmensteckern der MC 1,5-Stecker-Familie, Serie MINI COMBICON.
Steckrichtung parallel zur Leiterpatte.
Montage über Wellenlöten.

Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 320 V, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Zinn

Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse, Reihenklemmenstecker, MINI COMBICON
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 995
8 Tage
nicht lagernd
50
€ 9,50*
ab € 0,2636*
€ 0,3536*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,2686*
€ 0,3586*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3042*
€ 0,4086*
50
€ 5,00*
ab € 0,3098*
€ 0,4098*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,31662*
€ 0,42662*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 995
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2836*
€ 0,33748
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2636*
€ 0,31368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 995
Versand: Lager 995
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 9,50*
ab € 130,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 995
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,25*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8838*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,0229*
Zubehör
Phoenix Contact
1836079
ab € 0,7253*
Zubehör
Phoenix Contact
1900772
ab € 0,8467*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.