Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec S74928 Flex.LED-Strip,200-240V 50/60Hz IP65


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0606403
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     S74928
EAN/GTIN:
     4012094049281
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
für die Außenanwendung, IP65 UV-beständig alle 50 cm / 27 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 54 LED Abstand: 18,51 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 519 lm Betriebsspannung: 230V AC Leistung pro Meter: 8 W Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h Energieeffizienzklasse: G BxH in mm: 15,5 x 6 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. nicht dimmbar
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,35*
€ 33,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 36,06*
€ 5,95*
ab € 30,08*
€ 41,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,62*
€ 42,63*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,91*
€ 40,35
pro Meter
ab 2 Meter
€ 33,80*
€ 40,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 31,37*
€ 37,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 29,88*
€ 35,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 28,91*
€ 34,40
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 24,35*
€ 28,98
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.