Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LED-Strip 200-240V 50/60Hz IP6 VARDAflex AC ECO 4000K


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7846662
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     S74928
EAN/GTIN:
     4012094049281
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
für die Außenanwendung, IP65 UV-beständig alle 50 cm / 27 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 54 LED Abstand: 18,51 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >90 Lichtstrom pro Meter: 519 lm Betriebsspannung: 230V AC Leistung pro Meter: 8 W Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h Energieeffizienzklasse: G BxH in mm: 15,5 x 6 Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen. Maximale Länge pro Anschluss: 50 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. nicht dimmbar Schutzklasse: II, Breite: 15,5 mm, Ausführung: Schlauch, Ausstrahlungswinkel: 120 °, Spannungsart: AC, Betriebsgerät: nicht erforderlich, Selbstklebend: false, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Länge: 1000 mm, Höhe/Tiefe: 6 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Schutzart (IP): IP65, Kleinster Biegeradius: 65 mm, Lampenleistung je Meter: 8 W, Länge der einzelnen Abschnitte: 500 mm, mit Anschlussset: true, mit Endstück: true, Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 54, Lampenspannung: -...- V, Farbtemperatur: 3700...4300 K, Lichtfarbe: weiß, Lichtstrom je Meter: 519 lm, Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: 30000 h, Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rutec Licht GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
S74928
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,35*
€ 33,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,69*
€ 36,06*
€ 5,95*
ab € 30,08*
€ 41,87*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 30,62*
€ 42,63*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 42,63*
€ 50,73
pro Meter
ab 2 Meter
€ 42,24*
€ 50,27
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,05*
€ 46,47
pro Meter
ab 10 Meter
€ 37,27*
€ 44,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 36,23*
€ 43,11
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 30,62*
€ 36,44
pro Meter
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.