Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Rutec 70535 Einspeisungsverb. Push Einf. 10mm IP20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0609857
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
70535
EAN/GTIN:
4012094705354
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LxBxH in mm: 24,3 x 14,6 x 7,7 für Leitungsquerschnitt: 0,34 - 0,54 qmm Passend für folgende LED Strips: VARDAflex Nova Triple: 79882 VARDAflex Nova Ultra: 79892 VARDAflex Eco Double: 82454, 82457, 82455, 82458 VARDAflex Nova Double: 82871, 82873, 82875, 82878 VARDAflex Nova Triple: 82881, 82883, 82885, 82888 VARDAflex Nova Ultra: 82891, 82893, 82895, 82898 VARDAflex Quantum Triple: 84115, 84117, 84118 VARDAflex Single: 84853, 84855, 84858 max. Strombelastbarkeit: 3,5 A (12V/42W, 24V/84W)
... >
Installationsleuchten
>
Stromschienensysteme
>
Strahler Konventionell
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 7m
,
led streifen
,
rutec led streifen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,25*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,43*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Rutec Licht
84117
ab € 72,04*
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Rutec Licht
84115
ab € 72,04*
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K CRI80 VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Rutec Licht
84118
ab € 71,76*
Zubehör
Rutec - Zuleitung VARDAflex Neon 2x0,5
Rutec Licht
89992
ab € 1,55*
Zubehör
Verbinder VARDAflex tra IP20 transp 19,4x14,5x7,7mm Zubehör 70536
Rutec Licht
70536
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen