Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
Einspeisung Push Space einfarbig, 10mm, IP20, für VARDAflex LED-Strips
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-RU-70535
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
RU-70535
EAN/GTIN:
4012094705354
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Einspeisung Push Space einfarbig, 10mm, IP20, für VARDAflex LED-Strips
Marke:
Rutec
Größe:
L∕ B∕ H: 2,43∕ 1,46∕ 0,77 cm
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Material:
Kunststoff
Produktart:
Einspeiser für
Artikelnummer:
RU-70535
... >
Lichtsysteme
>
LED Strips
>
Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 7m
,
led streifen
,
rutec led streifen
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,25*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,43*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,52*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 440
Versand:
Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 440
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,2700K CRI80 VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Rutec Licht
84117
ab € 72,04*
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,3000K CRI80 VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Rutec Licht
84115
ab € 72,04*
Zubehör
Rutec - Flex.LEDStrip,24V,Innen,4000K CRI80 VARDAflex Quantum Triple - 5 M-Rolle
Rutec Licht
84118
ab € 71,76*
Zubehör
Rutec - Zuleitung VARDAflex Neon 2x0,5
Rutec Licht
89992
ab € 1,55*
Zubehör
Verbinder VARDAflex tra IP20 transp 19,4x14,5x7,7mm Zubehör 70536
Rutec Licht
70536
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen