Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0613247 Herst.-Nr.: 229971 EAN/GTIN: 4024163167208 |
| |
|
| | |
| SLV AINOS robuste, wassergeschützte Aufbaulösung, wahlweise mit oder ohne Sensor. Runde Wand- und Deckenleuchte aus Aluminium die durch die Schutzart IP44 für den Außenbereich geeignet ist. Bei der Leuchte ist ein nicht sichtbarer Bewegungsmelder mit Mikrowellentechnik verbaut. Die Leuchtdauer, die Intensität sowie der Erfassungsbereich können bei der Installation spezifisch vom Benutzer eingestellt werden. Die opale Leuchtfläche unter der sich eine 18W LED befindet, wird durch das lackierte Gehäuse eingefasst. Der elektrische Anschluss der in mehreren Farbversionen verfügbaren Leuchte erfolgt direkt an 230V Netzspannung, da bereits ein LED Treiber verbaut ist. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Außen-Deckenleuchte, Außendeckenleuchte, Deckenleuchten Outdoor, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, anbaudeckenleuchte 3000k, anbaudeckenleuchte slv gmbh, deckenanbauleuchte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 80,44* | € 100,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,28* | € 106,90* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 87,14* | € 107,83* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 94,05* | € 115,97* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 98,68* | € 120,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|