Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 136739 Klemm. 8146/2S71-3D-1TS35+1 aus Formstoff EEx i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0614765
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     136739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Klemmenkasten Ex i | explosionsgeschützt | Typ : 8146/2S71 | Bemessungsbetriebsspannung AC : 60 V | Anschlussquerschnitt : 2,5 mm2 | Gehäusematerial : Polyesterharz | glasfaserverstärkt | Abmessungen (B x H x T) : 340,5 x 170 x 91 mm | Einsatzbereich (Zonen) : 1 , 2 , 21 , 22 | Gasexplosionsschutz : | II 2 G Ex ia ib IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz : | II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Umgebungstemperatur °C : -60 .... +75 °C | Silikonfrei : Nein | 1 ST Phoenix UT 2-Leiter 2,5 mm2 blau | 1 ST PA-Schiene 7 x 4 mm2 | 1 ST Tragschiene 35 x 301 mm | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 8146P
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene, Tragschiene, abox ip66, abox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,30*
€ 193,82*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,86*
€ 194,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,46*
€ 196,06*
Frei Haus
ab € 165,45*
€ 201,07*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,38*
€ 221,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,34*
€ 231,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,60*
€ 230,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,68*
€ 212,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,86*
€ 189,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.