Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenkasten 8146/2S71


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56351047
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     136739
EAN/GTIN:
     4046827080913
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Klemmenkasten 8146/2S71

Klemmenkasten Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 8146/2S71 -, Bemessungsbetriebsspannung AC: 60 V, Anschlussquerschnitt: 2,5 mm2, Gehäusematerial: Polyesterharz, glasfaserverstärkt, Gehäuse Farbe: dunkelgrau, Abmessungen (B x H x T): 340,5 x 170 x 91 mm, Einsatzbereich (Zonen): 1 , 2 , 21 , 22, Gasexplosionsschutz :, II 2 G Ex ia ib IIC T6 Gb, Staubexplosionsschutz :, II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db, Geltungsbereich: Europäische Union (ATEX), IECEx, United Kingdom, Umgebungstemperatur °C: -60 .
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlussklemmen:
1
Max. Leiterquerschnitt:
2,5 mm²
Länge:
170 mm
Breite:
340,5 mm
Tiefe:
91 mm
Montageart:
Aufputz
Anbaumöglichkeit:
nein
Art der Einführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Hutschiene, Tragschiene, abox ip66, abox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 158,75*
€ 193,96*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 158,75*
€ 194,48*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 156,16*
€ 196,21*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 165,00*
€ 201,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,67*
€ 221,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,21*
€ 239,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,16*
€ 239,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,60*
€ 228,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,97*
€ 221,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,00*
€ 196,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.