Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 158317 Sicherheitsbarr 9001/02-280


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617271
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     158317
EAN/GTIN:
     4046827024863
Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren | explosionsgeschützt | Typ : 9001/02-280-090-101 | Max. Spannung Uo : 28 V | Max. Strom Io : 90 mA | Max. Leistung Po : 630 mW | Anzahl der Kanäle : 1 | Potenzial : alternativ Potenzial | Einsatzbereich (Zonen) : 2 | Gasexplosionsschutz : II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] | Staubexplosionsschutz : II (1) D [Ex ia Da] IIIC | Bemessungsbetriebsspannung DC : 24 V | Maximaler Ausgangsstrom Imax : 67 mA | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9001A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,83*
€ 152,88*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,85*
€ 153,51*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,43*
€ 156,45*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,36*
€ 158,02*
Frei Haus
ab € 127,87*
€ 158,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,65*
€ 176,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,02*
€ 171,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,04*
€ 164,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.