Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsbarrieren Ein-Kanal 9001/02-280-090-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-56351254
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     158317
EAN/GTIN:
     4046827024863

Sicherheitsbarrieren Ein-Kanal 9001/02-280-090-101

Ein-Kanal-Sicherheitsbarrieren, explosionsgeschützt, Typ: 9001/02-280-090-101, Max. Spannung Uo: 28 V, Max. Strom Io: 90 mA, Max. Leistung Po: 630 mW, Anzahl der Kanäle: 1, Potenzial: alternativ Potenzial, Einsatzbereich (Zonen): 2 , 22, Gasexplosionsschutz: II 3 (1) G Ex nA (ia Ga), Staubexplosionsschutz: II (1) D (Ex ia Da) IIIC, Bemessungsbetriebsspannung DC: 24 V, Maximaler Ausgangsstrom Imax: 67 mA, Webcode 9001A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,37*
€ 152,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,26*
€ 153,36*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 126,46*
€ 156,38*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 127,33*
€ 158,03*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 128,98*
€ 159,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,66*
€ 186,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,80*
€ 177,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,83*
€ 169,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.