Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHL 159829 9143/10-156-160-20s 91 Ex i Stromversorgung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0617422
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     159829
EAN/GTIN:
     4046827027833
Ex i Stromversorgung | Feldstromkreis Ex i | explosionsgeschützt | Typ : 9143/10-156-160-20s | Max. Spannung Uo : 15,6 V | Max. Strom Io : 160 mA | Max. Leistung Po : 2,496 W | Min. Nennspannung Ausgang : 12,5 V | Max. Nennspannung Ausgang : 14,7 V | Leistungsaufnahme : 4,9 VAM | Umgebungstemperatur min. : -20 °C | Umgebungstemperatur max. : +70 °C | Gasexplosionsschutz : II (2) G Ex [Ex ib Gb] IIC/IIB | Staubexplosionsschutz : II (2) D [Ex ib Db] | Für weitere Info siehe : r-stahl.com Webcode 9143A
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 594,12*
€ 676,48*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 667,29*
€ 759,31*
Frei Haus
ab € 683,27*
€ 766,07*
Frei Haus
ab € 692,53*
€ 773,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 771,47*
€ 858,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 676,48*
€ 805,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,19*
€ 792,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,70*
€ 754,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,55*
€ 730,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,12*
€ 707,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.