Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex i Stromversorgung 9143/10-156-160-20s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-36351261
Hersteller:
     STAHL
Herst.-Nr.:
     159829
EAN/GTIN:
     4046827027833

Ex i Stromversorgung 9143/10-156-160-20s

Ex i Stromversorgung, Feldstromkreis Ex i, explosionsgeschützt, Typ: 9143/10-156-160-20s, Max. Spannung Uo: 15,6 V, Max. Strom Io: 160 mA, Max. Leistung Po: 2,496 W, Min. Nennspannung Ausgang: 12,5 V, Max. Nennspannung Ausgang: 14,7 V, Leistungsaufnahme: 4,9 VAM, Umgebungstemperatur min.: -20 °C, Umgebungstemperatur max.: +65 °C, Gasexplosionsschutz: II (2) G Ex [Ex ib Gb], Staubexplosionsschutz: II (2) D [Ex ib Db] IIIC, Schlagwetterschutz: I (M2) [Ex ib Mb] I, Für weitere Info siehe: r-stahl.
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
85..230 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
50..60 Hz
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
0 V
Schaltspannung:
30 V
Schaltstrom:
0,17 A
Schaltleistung:
1 VA
Schaltfrequenz:
2000 Hz
Anzahl der Kanäle:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 596,71*
€ 688,66*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 662,38*
€ 774,64*
Frei Haus
ab € 682,94*
€ 781,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 693,37*
€ 788,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 770,70*
€ 872,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,95*
€ 938,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 776,20*
€ 923,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,78*
€ 881,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,09*
€ 858,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,37*
€ 825,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.