Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4147-M0620133 Herst.-Nr.: ACT-MS2-KIT EAN/GTIN: 4016032358893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das MicroScanner² Cable Verifier bringt revolutionäre Veränderungen in die Bereiche Sprach-, Daten- und Videokabelprüfung ein. Das Gerät übernimmt nicht nur die Ergebnisdaten aus den ehemals vier verschiedenen Prüfmodi, sondern stellt diese alle auf einmal dar: Grafische Verdrahtungsanzeige, Kabelkodierung sowie Endgeräte auf der anderen Kabelseite. Die eingebauten RJ11-, RJ45- und Koaxprüfeingänge unterstützen außerdem nahezu jede Art von Niederspannungskabelprüfungen ohne weiteres Adapterzubehör. Weniger Prüfzeitaufwand und weniger Fehler von Technikern sind das Ergebnis. Installationen von hoher Qualität sind dadurch erheblich effizienter realisierbar als zuvor. Die Kommunikationstechniker von heute müssen mit erheblich mehr Problemen als nur mit Kabelfehlern fertig werden. Viele Verkabelungs- und Serviceproblememüssen ausgeschlossen werden, bevor die Ursache für ein bestimmtes Verbindungsproblem festgestellt werden kann. Gibt es Telefonspannung? Was ist die Polarität?Befindet sich am anderen Kabelende ein Ethernet-Switch? Ist PoE verfügbar? All diesen Fragen trägt der MicroScanner2 Rechnung, indem er den Technikernumfassende Einblicke zur Überprüfung der verbreitetsten Sprach-, Daten- und Videodienste gewährt. Das wirkt sich in einer schnelleren und umfangreicheren Fehlerdiagnose aus. Anwendungsbereich: Verifiziert Sprach-, Daten- und Videokabel. Generelle Eigenschaften:. Anzeige: Schwarz-Weißes LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung. Gehäuse: Kunstoff mit Schutzbeschichtung. Abmessungen: 7,6 x 16,3 x 3,6 cm. Gewicht: 363 g. Akku: 2x AA-Alkali. Akku Lebensdauer: Bis zu 20 Stunden im typischen Betrieb. Lieferumfang: MicroScanner² Cable Verifier mit Wiremap-Hauptadapter. IntelliTone Pro 200 Kit. Weicher Beutel für Zubehör. Fluke Networks-Tragetasche. Kodierte Abschlussstecker #2-7. Geschirmtes Twisted-Pair-RJ45 Patchkabel. RJ11-Patchkabel. Klemmensatz RJ45 auf 8 Krokodilklemmen für blanke Leiter. F-Koaxial-Patchkabel. Technische Eigenschaften:. Testanschlüsse: Twis |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,93* | ab € 1.583,61* | € 1.689,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.586,19* | € 1.689,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.665,88* | € 1.770,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4147 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.748,15* | € 1.864,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 39 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.096,90* | € 3.239,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4147 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|