Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-359859 Herst.-Nr.: ACT-MS2-KIT EAN/GTIN: 4016032358893 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das MicroScanner² Cable Verifier bringt revolutionäre Veränderungen in die Bereiche Sprach-, Daten- und Videokabelprüfung ein. Das Gerät übernimmt nicht nur die Ergebnisdaten aus den ehemals vier verschiedenen Prüfmodi, sondern stellt diese alle auf einmal dar: Grafische Verdrahtungsanzeige, Kabelkodierung sowie Endgeräte auf der anderen Kabelseite. Die eingebauten RJ11-, RJ45- und Koaxprüfeingänge unterstützen außerdem nahezu jede Art von Niederspannungskabelprüfungen ohne weiteres Adapterzubehör. Weniger Prüfzeitaufwand und weniger Fehler von Technikern sind das Ergebnis. Installationen von hoher Qualität sind dadurch erheblich effizienter realisierbar als zuvor. Die Kommunikationstechniker von heute müssen mit erheblich mehr Problemen als nur mit Kabelfehlern fertig werden. Viele Verkabelungs- und Serviceproblememüssen ausgeschlossen werden, bevor die Ursache für ein bestimmtes Verbindungsproblem festgestellt werden kann. Gibt es Telefonspannung? Was ist die Polarität?Befindet sich am anderen Kabelende ein Ethernet-Switch? Ist PoE verfügbar? All diesen Fragen trägt der MicroScanner2 Rechnung, indem er den Technikernumfassende Einblicke zur Überprüfung der verbreitetsten Sprach-, Daten- und Videodienste gewährt. Das wirkt sich in einer schnelleren und umfangreicheren Fehlerdiagnose aus. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: LAN Prüfgerät, LAN Tester, Lan Messgerät, Netzwerk-Analysator, Netzwerk-Analyser, Netzwerkanalysator, Netzwerkanalyser, Protokollanalysator, digitus lan tester, lan prüfgerät, Prüfgeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 1,93* | ab € 1.583,61* | € 1.689,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.586,19* | € 1.689,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.665,88* | € 1.770,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 30 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1.748,15* | € 1.864,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 39 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3.096,90* | € 3.239,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|