Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 86325 Flex.LEDStrip, 24V,Innen,3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0621687
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     86325
EAN/GTIN:
     4012094863252
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite für die Innenanwendung, IP20 alle 125 mm / 8 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 320 LED Abstand: 15,63 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 1857 lm Betriebsspannung: 24 V DC Leistung pro Meter: 11,5 W Lebensdauer L70B50: >= 67.000 h Energieeffizienzklasse: D LxBxH in mm: 5.000 x 10 x 1,8 Maximale Länge pro Anschluss: 10 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle mit 150 mm Anschlussleitung
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,16*
€ 62,16*
€ 5,95*
ab € 52,13*
€ 66,95*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,65*
€ 67,59*
€ 8,50*
ab € 54,32*
€ 69,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,97*
€ 70,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,65*
€ 76,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,05*
Zubehör
Rutec Licht
82102
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70511
ab € 0,72*
Zubehör
Rutec Licht
80473
ab € 38,12*
Zubehör
Rutec Licht
89992
ab € 1,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.