Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider BMXCPS4002 X80 Netzteil 100-240VAC Redundant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0626902
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXCPS4002
EAN/GTIN:
     3606480927560
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Schaltnetzteil geschlossen
Stromversorgungs-modul
Dieses Netzteil ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Stromversorgungsmodul hat eine Primärspannung von 100V bis 240V AC zum Aufbau von redundatenten Architekturen. Dieses Produkt kann in einem Temperaturbereich von -0°C bis +60°C arbeiten. Es ist mit einem 2-poligen Stecker für das Alarmrelais, einem 5-poligen Stecker für die Netzversorgung und einem Schutzleiter für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt ist von CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Ein Satz von zwei abnehmbaren Klemmenblöcken mit Käfig (5-Wege und 2-Wege) ist im Lieferumfang der Stromversorgung enthalten. Das Produkt muss in einen X80-Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 588,74*
€ 642,88*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 580,59*
€ 643,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 680,34*
€ 743,50*
€ 5,95*
ab € 728,04*
€ 792,63*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 767,45*
€ 836,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 743,50*
€ 884,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 741,63*
€ 882,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 724,53*
€ 862,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,41*
€ 844,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,34*
€ 809,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.