Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X80 NETZTEIL 100...240VAC REDUNDANT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-5389947
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXCPS4002
EAN/GTIN:
     3606480927560
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
Schaltnetzteil geschlossen
Stromversorgungs-modul
Dieses Netzteil ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Dieses Stromversorgungsmodul hat eine Primärspannung von 100V bis 240V AC zum Aufbau von redundatenten Architekturen. Dieses Produkt kann in einem Temperaturbereich von -0°C bis +60°C arbeiten. Es ist mit einem 2-poligen Stecker für das Alarmrelais, einem 5-poligen Stecker für die Netzversorgung und einem Schutzleiter für den elektrischen Anschluss ausgestattet. Es ist ein IP20-zertifiziertes Produkt. Dieses Produkt ist von CE, RCM, Merchant Navy, CSA, EAC und UL zertifiziert. Es erfüllt die Normen EN 61131-2, EN 61000-6-4, EN 61000-6-2 und EN 61010-2-201. Ein Satz von zwei abnehmbaren Klemmenblöcken mit Käfig (5-Wege und 2-Wege) ist im Lieferumfang der Stromversorgung enthalten. Das Produkt muss in einen X80-Modulträger eingebaut und mit 2 Schrauben befestigt werden. Breite: 68 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 150 mm, Geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Art der Eingangsspannung: AC/DC, Leistungsabgabe: 40 W, Redundanzfähigkeit: true, Ausgangsspannung bei AC 50 Hz: 3,3...24 V, Ausgangsspannung bei AC 60 Hz: 3,3...24 V, Eingangsspannung bei AC 50 Hz: 100...240 V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: 100...240 V, Max. Ausgangsstrom bei DC: 4,5 A, Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz: 1,04 A, Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz: 1,04 A, Art der Ausgangsspannung: AC/DC
Weitere Informationen:
Hersteller:
Schneider Electric GmbH
Produkt Typ:
BMXCPS4002
Weitere Suchbegriffe: Stromversorgungsmodul, schaltnetzteil geschlossen 24v, netzteil redundant, Netzteil, Spannungsversorgung, Kompaktstromversorgung, Trafo, Schaltnetzteil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 579,56*
€ 618,96*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 598,53*
€ 621,11*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 675,28*
€ 702,21*
€ 5,95*
ab € 721,08*
€ 748,52*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 761,20*
€ 789,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 789,87*
€ 939,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,13*
€ 939,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,91*
€ 930,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,36*
€ 921,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 761,20*
€ 905,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.