Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 79554 Flex. LED Leiste,Innen,RGBNW 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0630463
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79554
EAN/GTIN:
     4012094795546
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP20 alle 83,33 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 360 LED Abstand: 13,89 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 1249 lm (weiß: 629 lm) Betriebsspannung: 24 V DC Leistung pro Meter: 19,2 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h Energieeffiziensklasse: E LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2,2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 117,77*
€ 117,77*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 94,27*
€ 121,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,55*
€ 121,56*
€ 8,50*
ab € 103,10*
€ 125,41*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 105,44*
€ 129,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,56*
€ 144,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,78*
€ 143,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,76*
€ 132,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.