Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6AG4021-0AA11-1BA0 SIMATIC IPC127E Atom E3930 (2C/2T), 2GB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0630577
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG40210AA111BA0
EAN/GTIN:
     4034106032456
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC
SIMATIC IPC127E, Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM, Basis Version, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, es), 64 GB SSD: ohne Montagezubehör Durch das ultrakompakte Gehäuse von nur 0,3 Liter, lässt er sich einfach und mit minimalem Platzbedarf gut, auch nachträglich, im Schaltschrank oder direkt an der Maschine integrieren. Das geschlossene Ganzmetallgehäuse macht den neuen Industrie-PC auch unter rauen Bedingungen flexibel und wartungsfrei einsetzbar. Somit bietet der Simatic IPC127E die Möglichkeit, Daten direkt im Fertigungsumfeld zuverlässig zu erfassen, zu sammeln, zu verarbeiten und zu übermitteln. Er kann flexibel als IoT-Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion eingesetzt werden. Dank vorkonfigurierter Varianten steht Anwendern das passende Produkt in kürzester Zeit zur Verfügung. Die Montagewinkel sind nicht Bestandteil des Produkts und sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Gefahrenhinweis:
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,41*
€ 888,93*
Frei Haus
ab € 809,35*
€ 894,39*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 814,96*
€ 905,02*
Frei Haus
ab € 847,32*
€ 942,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 857,13*
€ 974,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,02*
€ 1.076,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 899,45*
€ 1.070,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,39*
€ 1.035,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 848,07*
€ 1.009,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,96*
€ 969,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6AG40210AB111CA0
ab € 1.048,69*
Ähnlich
Siemens
6AG40210AB110BA0
ab € 838,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.