Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC IPC127E Atom E3930 (2C/2T) 6AG40210AA111BA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012C-91662656
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6AG40210AA111BA0
EAN/GTIN:
     4034106032456
Suchbegriffe:
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Embedded PC

SIMATIC IPC127E Atom E3930 (2C/2T) 6AG40210AA111BA0

SIMATIC IPC127E, Atom E3930 (2C/2T), 2 GB RAM, Basis Version, 2x Ethernet RJ45, 2x USB3.0, Windows 10 Enterprise LTSB 2016, 64 Bit, MUI (en, de, fr, it, es), 64 GB SSD: ohne Montagezubehör Durch das ultrakompakte Gehäuse von nur 0,3 Liter, lässt er sich einfach und mit minimalem Platzbedarf gut, auch nachträglich, im Schaltschrank oder direkt an der Maschine integrieren.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
20,4..28,8 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,41*
€ 888,93*
Frei Haus
ab € 809,35*
€ 894,39*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 814,96*
€ 905,02*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 847,32*
€ 942,49*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 857,13*
€ 974,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,49*
€ 1.121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 936,42*
€ 1.114,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,15*
€ 1.078,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,06*
€ 1.050,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6AG40210AB111CA0
ab € 1.048,69*
Ähnlich
Siemens
6AG40210AB110BA0
ab € 838,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.