Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Schaltschrank-Steckdose
>
Artikel
Phoenix EO-CF/UT/LED/F/YE 1068030 Steckdose
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Phoenix Contact
Lager 4147
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4147-M0630917
Hersteller:
Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
1068030
EAN/GTIN:
4055626739571
Suchbegriffe:
Industrierelais
Hutschienen-Steckdose
Schaltschrank-Steckdose
Schaltschranksteckdose
Steckdose, Steckgesicht Typ CF, Schraubanschluss, Leuchtanzeige und Sicherung 5 x 20 mm, 6,3 A, gelb, zur Montage auf Tragschiene im Service-Interface oder Direktmontage, 250 V AC, 6 A, -20 °C, 60 °C, VDE 0620-1
... >
Zählerschränke / Verteiler / REG-Geräte
>
Reiheneinbaugeräte / Installationsgeräte
>
Reiheneinbaugeräte, Schalter, Taster
Weitere Suchbegriffe:
Tragschienen-Steckdose
,
phoenix contact schaltschrank-steckdose
,
industrierelais
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1788
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 29,61*
€ 37,00*
Lager 3517
1
pro Paket
€ 5,46*
ab € 59,18*
€ 77,14*
Lager 4147
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 7,90*
ab € 61,432*
€ 80,282*
Lager 6012
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 61,91*
€ 80,50*
Lager 3461
26 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 59,43*
€ 80,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,282*
€ 95,53558
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 79,092*
€ 94,11948
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 74,212*
€ 88,31228
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,692*
€ 86,50348
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 70,222*
€ 83,56418
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 61,432*
€ 73,10408
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 12,2864* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 4147
Versand:
Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapterplatte
Phoenix Contact
0804522
ab € 10,49*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0819262
ab € 2,3013*
Zubehör
Marker für Klemmen
Phoenix Contact
0818137
ab € 22,232*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0808781
ab € 0,3634*
Zubehör
Zackband flach
Phoenix Contact
0827464
ab € 0,37734*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen