Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0631585 Herst.-Nr.: 4058075149489 EAN/GTIN: 4058075149489 |
| |
|
| | |
| Quadratische Einlege-Leuchte mit IP54 Schutz und hohem Lichtstrom, 600 x 600 mm. Produkteigenschaften: Schutzart: IP54. Lichtstrom: bis zu 4.320 lm. Hohe Lichtausbeute: bis zu 120 lm/W. Lebensdauer (L80/B50): bis zu 60.000 h (bei 25 °C). Aluminiumgehäuse, PMMA-Diffuser. Produktvorteile: Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart. Hoher Lichtstrom reduziert die Anzahl der Leuchten pro Installation. Bis zu 50 % Energieersparnis (verglichen mit Leuchten, die Leuchtstofflampen verwenden). Flimmerarmes Licht dank speziellem elektronischen Vorschaltgerät. 5 Jahre Garantie. Versionen mit DALI-EVG verfügbar. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen. Krankenhäuser. Labore. Geeignet für Deckeneinbausysteme mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm. Küchen, Arbeitsbereiche. Technische Ausstattung: Zubehör für verschiedene Einbaumöglichkeiten erhältlich. Externes Vorschaltgerät enthalten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, OP-Leuchte, Operations-Leuchte, Operationsleuchte, Untersuchungs-Leuchte, Untersuchungsleuchte, operationsleuchte led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 103,73* | € 103,73* | | | | Lager 4147 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 92,93* | € 110,48* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 94,82* | € 113,77* | | | | | 21 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 95,77* | € 113,77* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 97,10* | € 116,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 441,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|