Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ML-A 045.0740.08 AOB/DALI weiß Mono- line Pendel.12W 840 1230LM DALI weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0633936
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     662990
EAN/GTIN:
     4043544720559
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Lichtleiste
Linearleuchte für direkte Decken- oder abgehängte Montage, symmetrische Lichtverteilung und Ausleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Drahtseilabhängungen (mit Einspeisung) separat bestellen, Gehäuse aus Aluminium, Enddeckel aus Zinkdruckguss, Acrylglasdiffusor opal bündig mit Profilführung und werkzeugloser Einrasttechnik, direkter Deckenanbau über Schraubmontage, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) integriert Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 12.3 W Leuchten-Lichtstrom: 1260 lm Systemeffizienz: 102.43 lm/W Moduleffizienz: 164.17 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 24.2/24.6 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP40 Normen: CE,RoHS Abmessungen (LxBxH): 855 x 45 x 60 mm Gewicht: 1.445 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,66*
€ 196,20*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,28*
€ 196,75*
Frei Haus
ab € 165,25*
€ 203,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 174,08*
€ 213,65*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,75*
€ 234,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,76*
€ 232,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,57*
€ 222,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,18*
€ 214,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652606
ab € 13,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 825,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,25*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652603
ab € 21,94*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
652605
ab € 38,42*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667806
ab € 192,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.