| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0634258 Herst.-Nr.: GHG9310003R0023 EAN/GTIN: 4250217404368 |
| |
|
| | |
| Ex-Tragbare Steckdosenverteilung für Zone 1, 346-415 V, 3 x Steckdose 16 A 3-pol., Leitungslänge: 5 m, Ausführung: 3 x Steckdose 16 A 3-pol., Gehäusematerial: Steckdosenverteilung: Glasfaserverstärkter Polyester, Stecker und Flanschsteckdose: Polyamid, Bemessungsspannung: 500 V AC, Frequenz: 50/60 Hz, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex ed IIC T6, EG-Baumusterprüfbescheinigung: PTB 02 ATEX 1035, Zulässige Umgebungstemperatur: -20 °C bis 40 °C, Abmessungen (L x B x H): 420 x 212.5 x 219 mm, Gewicht: 5.2 kg, Schutzart nach EN 60529: IP66, |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.122,06* | € 2.355,45* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 2.138,21* | € 2.372,80* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.348,30* | € 2.585,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|