| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6914313 Herst.-Nr.: GHG9310003R0023 EAN/GTIN: 4250217404368 |
| |
|
| | |
| Ex-Portable distribution for Zone 1/2"1346-415 V, 3 x socket 16 A 3-pole Farbe: sonstige, Breite: 420 mm, Höhe: 219 mm, Tiefe: 135 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Kabellänge: 2 m, Absicherung: ohne, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, FI-Schutzschalter: ohne, CEE-Steckdose - 16 A: 4x16A3p230V, CEE-Steckdose - 32 A: ohne, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 2, Einspeisung/Anschlussmöglichkeit: Zuleitung mit Stecker, Handhabung: tragbar, Schutzart (IP): IP66, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Art des Netzanschlusses: CEE 16 A, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG9310003R0023 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 2.122,06* | € 2.355,45* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.138,21* | € 2.372,80* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2.348,30* | € 2.585,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|