| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0641477 Herst.-Nr.: 657642 EAN/GTIN: 4043544665409 |
| |
|
| | |
| LED-Konstantstromkonverter, Kunststoffgehäuse mit Zugentlastung und Schraubklemmen, Primärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.75 mm² mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm), Sekundärseite: Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm² mit Steckverbinder 3M Miniclamp (Länge: 500 mm) und DALI Anschlussleitung 2-adrig 0.5 mm² mit Aderendhülsen (Länge: 500 mm), Übertemperaturschutz, Kurzschluss- und Überlastschutz, Schutz gegen Netzüberspannungsspitzen, Ausgangsstrom: 350 mA DC, Ausgangsspannung: max. 43 V DC, Ausgangsleistung: 0 - 20 W, Umgebungstemperatur: -25...+45 °C Moduleffizienz: 149 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.0/23.0 (C0/C90) Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS,ENEC Abmessungen (LxBxH): 111 x 52 x 22 mm Gewicht: 0.160 kg |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 50,06* | € 66,23* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 50,14* | € 66,36* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,77* | € 68,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,38* | € 71,73* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 68,11* | € 87,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|