| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0648462 Herst.-Nr.: 19020 EAN/GTIN: 4250611890200 |
| |
|
| | |
| LED Betriebsgerät mit per Dip-Switch einstellbarem Ausgangsstrom von 350 - 1050 mA bis max. 50 W, unabhängiges Betriebsgerät mit Schutzart IP20 für den Innenbereich, Schutzklasse II, für Leuchten der Schutzklassen I und II geeignet, aktive Leistungsfaktor-Korrektur, Schutzvorrichtungen: Überspannungsschutz auf der Eingangsseite nach EN 61547, Kurzschlussschutz: Thermischer- und Überlastschutz C.5 nach EN 61347-1, EMC Störfilter nach EN 55015, Sicherheit: Hochspannungsfest 3,75kV, 100% für 2 Sek. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 47,63* | € 63,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,91* | € 63,72* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 52,63* | € 69,59* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 58,54* | € 76,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|