Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kaiser Nienhaus 140015 Primus Smart 10Nm Rohrmotor WLAN/Funk 433MHz f.SW60 113W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0651520
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     140015
EAN/GTIN:
     4260005858914
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor kaiser nienhaus
App-gesteuert können Sie Zeitprogramme auf den Motor übertragen und die manuelle Bedienung der Motoren über Ihr Handy oder Tablet vornehmen. Für die Einrichtung und die zusätzliche manuelle Bedienung der Motoren empfiehlt es sich, Funk-Sender zu verwenden und Ihr Handy als eine zusätzliche elegante Bedienung und als Steuerzentrale anzusehen. Dies schon aus dem Grunde, weil die mobilen Endgeräte ja auch häufig „unterwegs“ sein werden. Wenn Programmfunktionen, z.B. für das tägliche Heben und Senken, über das mobile Endgerät auf die Motoren übertragen werden, werden diese im Motor gespeichert und zu den eingestellten Zeiten vom Motor ausgeführt. Also auch dann, wenn das Handy im Auto mitfährt.
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rohrmotor 10 nm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 4,98*
ab € 90,58*
€ 113,31*
Frei Haus
ab € 95,23*
€ 120,44*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 96,55*
€ 120,44*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,35*
€ 122,58*
€ 5,46*
ab € 100,04*
€ 124,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,58*
€ 145,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,78*
€ 140,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,16*
€ 134,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,35*
€ 117,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.