Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W-Lan- u. Funkrollladenantrieb Prim us Smart, 10NM, 20kg, SW60, 113W 140015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-5970062
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     140015
EAN/GTIN:
     4260005858914
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor kaiser nienhaus
Der Rollladenantrieb Primus Smart ist der erste Rollladenantrieb auf dem Markt mit integriertem W-Lan- u. Funkempfänger. Der Antrieb kann direkt mit dem Handy/ Tablet per W-Lan, mit einem Handsender der Serie Funk Mercato oder einem anschließbaren Taster angesteuert werden. Er ist ein intelligenter, elektronischer Rohrmotor für Rollläden bis 3,5qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte per angelerntem Handsender eingestellt. Der Antrieb läuft auch unter Last sehr leise. Das Drehmoment beträgt 10 Nm und die Drehzahl 15 U/min. Der Motor ist insgesamt 617 mm lang und der Motormantel hat einen Durchmesser von 45mm. Er passt in gängige Sternkopf-Clipslager namhafter Hersteller (z.B. Somfy). Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP44 zugeordnet. Der Rollladenantrieb wird standardmäßig mit einem 3m Anschlusskabel sowie einem Fertigkasten-Clipslager (Art.-Nr. 212122) ausgeliefert. Voradaptiert ist er für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 60. Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für die Achtkantstahlwellen SW50 & SW70, sowie einige Rundnutwellen adaptiert werden. Außendurchmesser: 45 mm, Max. Rollladengewicht: 14 kg, Drehmoment: 10 Nm, Länge: 645 mm, Achtkantstahlwelle SW 40: false, Achtkantstahlwelle SW 50: true, Achtkantstahlwelle SW 60: true, Achtkantstahlwelle SW 70: true, Für Rollläden: true, Für Markisen: false, Für Nutrohrwelle: true, Art der Endschalter: elektronisch, Backjump: true, Elektronische Laufwegüberwachung: true, Elektronische Hinderniserkennung: true, mit Mitnehmer: true, mit Adapter für Welle: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
KAISER NIENHAUS Komf.& Technik GmbH
Produkt Typ:
140015
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rohrmotor 10 nm, Motor, Kombi- Rohrmotor, Einsteckantrieb, Antrieb
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 90,43*
€ 112,96*
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 120,06*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 97,24*
€ 120,06*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,43*
€ 122,20*
€ 5,46*
ab € 100,40*
€ 124,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,49*
€ 131,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,74*
€ 123,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.