Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rutec 79552 Flex. LED Leiste, Innen,RGBUWW 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0651627
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79552
EAN/GTIN:
     4012094795522
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung, IP20 alle 83,33 mm / 6 LEDs teilbar Anzahl der LEDs: 360 LED Abstand: 13,89 mm Ausstrahlwinkel: 120° CRI: >80 Lichtstrom pro Meter: 955 lm LIchtstrom 2700K pro Meter: 538 lm Betriebsspannung: 24 V DC Leistung pro Meter: 19,2 W Lebensdauer L70B50: >= 36.000 h Energieeffiziensklasse: F LxBxH in mm: 5.000 x 12 x 2,2 Achtung: LED-Strip nur mit Aluminiumprofil sowie ausreichender Belüftung betreiben. Leichte lötfreie Montage durch Steckverbindungen (optional). Maximale Länge pro Anschluss: 5 Meter. Für größere Längen neu einspeisen. Lieferumfang: 5 Meter-Rolle
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 117,77*
€ 117,77*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 90,62*
€ 118,33*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,83*
€ 122,65*
€ 8,50*
ab € 102,46*
€ 126,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 105,38*
€ 129,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,51*
€ 132,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,83*
€ 118,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.