Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-72, 5m, Innen, RGBUWW, 2700K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-72, 5m, Innen, RGBUWW, 2700K, IP20
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-72, 5m, Innen, RGBUWW, 2700K, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-79552
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-79552
EAN/GTIN:
     4012094795522
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-72, 5m, Innen, RGBUWW, 2700K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • Marke: Rutec
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,22 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 2600 | 2900 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-79552
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 72
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 117,77*
€ 117,77*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 90,62*
€ 118,33*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,83*
€ 122,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 102,46*
€ 126,13*
19 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 105,38*
€ 129,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,13*
€ 150,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,89*
€ 149,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,83*
€ 142,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,46*
€ 121,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.