Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS PLL 23.675.40.1/DALI WEISS PL Wandleuchte LED 75W 840 8030LM DALI opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0653246
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     633920
EAN/GTIN:
     4043544359162
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Repräsentative Wandleuchte in rundem Design für homogene Beleuchtung und anspruchsvolle architektonische Lichtgestaltung, keine UV- und Wärmestrahlung, Stahlblechgehäuse über Bajonettverschluss abnehmbar, Acrylglasscheibe opal, Montageplatte für einfache Schraubbefestigung, 5-polige Anschlussklemme, Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung) Leuchtmittel: LED linear | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h Systemleistung: 66.7 W Leuchten-Lichtstrom: 7350 lm Systemeffizienz: 110.19 lm/W Moduleffizienz: 154 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.0/23.0 (C0/C90) Schutzklasse: I Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Außendurchmesser: 675 mm Höhe: 123 mm Gewicht: 9.620 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 544,82*
€ 634,87*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 547,00*
€ 635,43*
Frei Haus
ab € 550,46*
€ 640,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 594,61*
€ 687,64*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,43*
€ 756,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,69*
€ 744,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,51*
€ 719,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,72*
€ 697,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,00*
€ 650,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 825,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,25*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667806
ab € 192,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.