Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 519/17 Lochbandeisen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0653384
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     519/17
EAN/GTIN:
     4011126043778
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband
Lochbandeisen, mit geraden Kanten, Lieferung in einer Abrolldose aus Kunststoff. Abmessungen (ca. Maße) Breite B : 17 mm Materialstärke t : 0,8 mm Lochung : Ø 7 mm mittiger Abstand : 12 mm Lieferlänge L : 10 m Rolle Bruchlast : 2,4 kN Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Suchbegriffe: lochband 17x0,75mm, lochband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,9181*
€ 20,5681*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,9217*
€ 43,2717*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 40,5707*
€ 48,0007*
10
Frei Haus
ab € 54,839*
€ 54,839*
10
Frei Haus
ab € 57,507*
€ 57,507*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,2717*
€ 51,49332
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,7517*
€ 50,87452
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,5817*
€ 48,29222
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,3917*
€ 46,87612
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,4117*
€ 45,70992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,9217*
€ 39,17682
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 3,29217* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.