Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochbandeisen 17x0,80mm 519/17 (VE10m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-45930503
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     519/17
EAN/GTIN:
     4011126043778
Suchbegriffe:
Lochband
Lochbandeisen
Montageband gelocht
Montagelochband

Lochbandeisen 17x0,80mm 519/17 (VE10m)

Lochbandeisen, mit geraden Kanten, Lieferung in einer Abrolldose aus Kunststoff. Abmessungen (ca. Maße) Breite B : 17 mm Materialstärke t : 0,8 mm Lochung : Ø 7 mm mittiger Abstand : 12 mm Lieferlänge L : 10 m Rolle Bruchlast : 2,4 kN Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Art des Bandes:
gerade
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
17 mm
Stärke:
0,8 mm
Farbe:
sonstige
Lochung:
ja
Anzahl der Perforationsreihen:
1
Richtung der Lochung:
längs
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lochband 17x0,75mm, lochband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,9181*
€ 20,5681*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,9217*
€ 43,2717*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 40,5707*
€ 48,0007*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 54,839*
€ 54,839*
10
Frei Haus
ab € 57,507*
€ 57,507*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 54,839*
€ 65,25841
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (€ 5,4839* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 548,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.