Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Remko 1613064 Kondensatpumpe KP-6U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0656116
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1613064
EAN/GTIN:
     4026415119379
Suchbegriffe:
Kondensatpumpe
kondensatpumpe remko
kondensatpumpe
Kondensatpumpe KP-6U in formschönen Gehäuse für die Montage unterhalb von Wandklimageräten. Vorteile: - Dezentes/unauffälliges Gehäuse - Farbe RAL 9003 (signalweiß) - Schließt bündig am Klimagerät an - Vollständiger Bausatz mit vormontierten Bauteilen - Beidseitig montierbar (kann auf der linken oder rechten Seite des Klimagerätes montiert werden) - Geräuscharm mit 22 dB(A) und Gummidämpfern zur Reduzierung von Schallübertragungen an die Wand - Einfache Wartung - Hohe Zuverlässigkeit Set bestehend aus: - Schwingkolbenpumpe mit Schwimmerschalter und 0,63 m Kabel - 2 Vibrationsdämpfern - Transparenter PVC-Schlauch mit Innendurchmesser 6 mm, Länge 60 mm mit Belüftungsventil - 1,5 m Kabel, 2 Adern für Stromversorgung, 2 Adern für Alarmkontakt - 2-teiliges Gehäuse (Rückwand und Abdeckung) - Montagezubehör für Schwimmerschalter und Rückwand Technische Daten: Pumpentyp: KP-6U Max. Fördermenge [l/h] 20 Max. Förderhöhe [m] 10 (bei Fördermenge 4 l/h) Max. Druck [m] 14 (bei Fördermenge 0 l/h) Geräuschniveau auf 1 m [dB(A)]1) 22 dB(A) Spannungsversorgung [V/Ph/Hz] 230/1~/50 Schaltpunkte Schwimmer [mm] Ein: 16, Aus: 11, Alarm: 19 Sicherheitskontakt Öffner (NC), 5 A ohmsche Last - 250 V Thermischer Ausschaltpunkt [°C] 115 (auto-reset) Schutzklasse IP X2 Abmessungen Gehäuse L/B/T [mm] 326/58/65 Gewicht [kg] 0,73 1) nach EN ISO 3744
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 213,89*
€ 261,16*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 217,92*
€ 267,04*
47 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 248,11*
€ 302,52*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,04*
€ 317,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,47*
€ 313,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,73*
€ 301,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,39*
€ 288,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,92*
€ 259,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.