Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ORYO-T 101.927.45/DALI wei 1750LM DALI 45° weiß 664031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0656560
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     664031
EAN/GTIN:
     4043544731630
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler filigraner Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Acrylschutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem Betriebsgerät Leuchtmittel: LED Spot | 927 | CRI 90 | 2700 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 970823 Systemleistung: 20.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1750 lm Systemeffizienz: 87.50 lm/W Moduleffizienz: 125.5 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 21.3/21.3 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 45° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 66 mm Abmessungen (LxBxH): 260 x 66 x 96 mm Gewicht: 0.460 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,38*
€ 166,74*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,46*
€ 167,35*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,15*
€ 171,33*
Frei Haus
ab € 140,93*
€ 173,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,61*
€ 186,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,51*
€ 201,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,99*
€ 184,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,15*
€ 164,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
664129
ab € 9,56*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
667803
ab € 155,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659392
ab € 34,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.