Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS ORYO-T 101.927.25/DALI weiß 1650LM DALI 25° weiß 664027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0656561
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     664027
EAN/GTIN:
     4043544731593
Suchbegriffe:
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
3-phasen schienensystem-strahler
Flexibler filigraner Stromschienenstrahler mit leicht konusförmigem Lichtkopf, Lichtkopf 355° drehbar und 90° schwenkbar über integrierten Gelenkarm, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Abblendschute und Abblenddekoring als Zubehör erhältlich, Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss, innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung, High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, innenliegender Thermoplast-Frontring in schwarz, Acrylschutzglas klar, 3-Phasen-Stromschienenadapter DALI (ONETrack) mit integriertem Betriebsgerät Leuchtmittel: LED Spot | 927 | CRI 90 | 2700 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 970823 Systemleistung: 20.0 W Leuchten-Lichtstrom: 1650 lm Systemeffizienz: 82.50 lm/W Moduleffizienz: 125.5 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 19.1/19.1 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 25° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Durchmesser Lichtkopf: 66 mm Abmessungen (LxBxH): 260 x 66 x 96 mm Gewicht: 0.460 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,62*
€ 171,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,11*
€ 172,28*
Frei Haus
ab € 143,87*
€ 178,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 150,88*
€ 187,22*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,28*
€ 205,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,74*
€ 203,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,18*
€ 185,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
660317
ab € 55,69*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658477
ab € 826,07*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
658476
ab € 53,09*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659389
ab € 17,32*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
659399
ab € 78,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.