Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix PTRV 8 BU/VDE 0815 1049773 Rangierverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0659944
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1049773
EAN/GTIN:
     4055626651262
Suchbegriffe:
Klemmen Rangierverteiler
Rangierverteilerklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
Rangierverteiler, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 8 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. und 8. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 2,5 mm², Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,63*
€ 10,84*
10
€ 5,00*
ab € 9,187*
€ 11,417*
Lager 4147
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,5601*
€ 11,8301*
10
Frei Haus
ab € 9,588*
€ 11,868*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,944*
€ 12,294*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,8301*
€ 14,07782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,1901*
€ 13,31622
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,5601*
€ 11,37652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 118,301* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3270154
ab € 0,688*
Zubehör
Phoenix Contact
3270155
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270156
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270213
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270240
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270215
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270211
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270212
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270214
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270216
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270228
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270229
ab € 0,837*
Zubehör
Phoenix Contact
3270241
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270242
ab € 0,827*
Zubehör
Phoenix Contact
3270243
ab € 0,837*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.