Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vitramo VC-EG2000W Infrarot-Heizstrahler Glaskeramik 795x142x212mm 2000W weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0660939
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VC-EG2000W
EAN/GTIN:
     4250939307855
Suchbegriffe:
Heizstrahler
Infrarotheizer
Infrarotstrahler
infrarotheizer
Als Hellstrahler mit einem schwach sichtbar glühendem Heizmedium hinter der Vorderseite aus Glaskeramik werden die Infrarot-Heizstrahler als Wärmequelle in äußerst windgeschützten und überdachten Lagen im Freien eingesetzt. Gerade im Frühjahr und Herbst, wenn die Umgebungstemperatur noch mehr als 15 °C beträgt, entsteht im Wirkungsbereich des Strahlers auf ca. 8 - 12m² eine angenehme lokal-empfundene Behaglichkeit. Aufgrund der hohen Quelltemperatur erreichen Hellstrahler einen sehr hohen Strahlungswirkungsgrad. Dabei wird die erforderliche Wärmemenge ganz einfach per Bluetooth App oder Infrarot Fernbedienung reguliert. Mit der kostenlosen Smartphone App für Apple ab IOS 4.1 und Android ist der Heizstrahler stufenlos von 0- 100% per touch dimmbar. Die Infrarot-Fernbedienung schaltet neben Ein/Aus das Gerät in sechs fein abgestimmten Heizstufen. Darüber hinaus können über Bluetooth App und Fernbedienung auch mehrere Infrarot-Heizstrahler (bis zu 6 Stück) parallel gesteuert werden. Das Heizgerät verfügt über einen eingebauten Ein/Aus-Hauptschalter am Gehäuse. Das Gehäuse, Farbe weiß besteht aus hochwertigem Aluminium. Der schwenkbare Heizstrahler der Baureihe VC-EG2000W ist für die waagerechte Aufputz-Montage an der Wand geeignet. Im Lieferumfang sind ein Montage-Set mit Montageanleitung sowie eine Fernbedienung und 2 x AAA (1,5 V) Batterien enthalten. Schutzart: IP 65
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 284,42*
€ 340,53*
Lager 4147
unbekannt
€ 7,90*
ab € 287,76*
€ 342,79*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 313,27*
€ 375,35*
Frei Haus
ab € 347,27*
€ 414,57*
7 Tage
14
€ 6,50*
ab € 409,16*
€ 484,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,32*
€ 407,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,37*
€ 389,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,42*
€ 375,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,76*
€ 342,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.